Malířské kalhoty se čtyřsměrným protažením C156

Artiklové číslo: 108916451098C156
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
Barva weiß / dunkelgrau
Konfekční velikost DE 156
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 108916451098C156
EAN / GTIN 7330509743645
Číslo výrobce 108916451098C156

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, čtyřsměrný streč 230 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s měchem
Kapsa na nohavici s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici na zip, Kapsa na nohavici speciálně navržená pro tmelící nůž a kartáč
Koleenní ochranné kapsy
Vnitřní kapsy s kapsou na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Vnitřní šev nohavice s tříjehlovým prošitím
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Dvě poutka na opasek po stranách s knoflíkem na poutko na kladivo, jedno poutko na opasek s D-kroužkem na přední straně. Široké poutko na opasek vzadu

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní detail na lýtku

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené materiálem CORDURA®-stretch

Funkčnost
4směrný streč

Zpracování
Dolní část nohavice s vyztužením vzadu

Popis:

  • Tyto pružné a pohodlné malířské kalhoty se zúženými nohavicemi nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
  • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
  • Materiál je hladký čtyřsměrně strečový
  • . strečová tkanina, která je pevná a roztažitelná ve všech směrech
  • Kalhoty mají pokročilé detaily a speciálně navržené kapsy na štětce a tmely a malířské nože
  • Kapsa na kolena je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
  • Měkké, strečová síťovina na zadní straně kolen pro dobré odvětrávání
  • Lem nohavic se zesílením na zadní straně poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032