Profesní obuv Clog bílá/šedá 877021, OB 48

Artiklové číslo: 092963 48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: OB
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 48
Třída ochrany OB
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Prát 30 °C barevné prádlo
Druh produktu Galoše

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092963 48
EAN / GTIN 5902666471413
Číslo výrobce 877021-48

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady ACTIVE.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna.
  • Nastavitelné řemínky na patě, pevné.
  • PU podrážka se technologií SELF CLEAN.
  • Zvýšená odolnost vůči kyselinám, zásadám a krátkodobému kontaktu s horkými látkami do 180 °C.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku