Polobotky zelené / černé uvex 1 G2 planet, S1P 52

Artiklové číslo: 092128 52
Sleva
3601,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 52
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092128 52
EAN / GTIN 4031101946801
Číslo výrobce 6824252

Popis

Provedení:

Mimořádně lehká a flexibilní bezpečnostní bota z recyklovaných a udržitelných materiálů.
  • Svrchní materiál uvex x-dry knit planet ze 100 % recyklovaných PET láhví.
  • Prodyšný vnitřek z 18 % bambusu a 52 % recyklovaného polyamidu.
  • Ergonomicky tvarovaná podrážka uvex x-tended grip planet TPU s podílem až 10 % recyklovaného odpadu z PU. Mimořádně dlouhá životnost a protiskluzové vlastnosti.
  • Nekovová stélka odolná proti prošlápnutí ze 100% recyklovaného materiálu.
  • Elastické tkaničky ze 100% recyklovaného materiálu včetně rychlé aretace umožňují individuální úpravu.
  • Tužinka TPR ze 40% recyklovaného materiálu. Ochrana proti opotřebení.
  • Vyměnitelná antistatická komfortní vložka s povrchem ze 100% recyklovaných PET láhví a pěnou z upraveného odpadu materiálu PU.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Technologie stélky uvex i-PUREnrj s nejlepšími tlumicími vlastnostmi.
  • Všechny materiály stélek neobsahují silikon, změkčovadla a neobsahují žádné jiné látky, které narušují lakovou vrstvu.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
  • Vhodné pro alergiky na chrom.
  • Šířka 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Svrchní textilní materiál z recyklovaných PET lahví.
  • Prodyšná podšívka.
  • Ochranná tužinka uvex xenova® bez kovů.
  • Podrážka TPU.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku