Bezpečnostní obuv S2 CP 4380 ESD S 46

Artiklové číslo: CP 4380 ESD S 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Composite
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Composite
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo CP 4380 ESD S 46
EAN / GTIN 4044348635957
Číslo výrobce CP 4380 ESD S 46
L-číslo L00780 5175

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Moderní textilie s výrazným vysokofrekvenčním reliéfem
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci boty
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana špičky z TPU
  • Design bez kovů
  • Standardně s černými a zelenými tkaničkami
  • Kompozitní špička bez kovů
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku