Bezpečnostní nízká obuv IAN XXTP Pro šedá Low ESD S3S, Velikost 42

Artiklové číslo: 721321-42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 42
Barva grau
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 721321-42
EAN / GTIN 4030839405581
Číslo výrobce 721321-42
L-číslo L00790 5379

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku bez kovů
  • Podešev z TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • TPU krytka
  • Plastová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A
  • Bez kovů a kůže
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku