Bezpečnostní nízká obuv GHOST BOA® Low ESD S3, velikost 47

Artiklové číslo: 72081-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GHOST
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 47
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72081-47
EAN / GTIN 4030839317204
Číslo výrobce 72081-47

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO šedá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • Podešev MONO-PU L10
  • Ochrana špičky proti oděru
  • Kovová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku