Bezpečnostní holínky žluté DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5 43

Artiklové číslo: 092920 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S5
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Barva žluté
Velikost bot EU 43
Druh produktu Gumové holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092920 43
EAN / GTIN 8713197301349
Číslo výrobce 142YP GR. 43

Popis

Provedení:

Praktické bezpečnostní holínky PROTOMASTOR FULL SAFETY. Voděodolné a protiskluzové, pro
zajištění bezpečných pracovních podmínek.
  • PVC svršek
  • PVC podrážka, černá.

Použití:

Průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku