Bezpečnostní holínky černé DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5

Artiklové číslo: 092922
Sleva
od  944,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
14 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní bezpečnostní holínky s vysokým komfortem nošení a prodlouženou trvanlivostí.
  • Antistatické provedení.
  • 100 % vodotěsné.
  • Ocelová špička a mezipodrážka.
  • Neklouzavá podrážka odolávající olejům s vlastnostmi pohlcování energie.
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím, olejům a

Bezpečnostní holínky ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pro náročné úkoly s holení odolnou proti oděru a protržení. Vynikající záběr díky vnější podrážce certifikované SRA. Díky příjemnému komfortu nošení vhodné pro denní používání. S dodatečnou ochranou kotníků.
  • Svrchní materiál Acifort®.
  • Podešev Acifort®, černá.
  • Tlumení nárazů v oblasti paty.

Praktické průmyslové holínky s dlouhou životností, svelmi vysokou odolností vůči chemikáliím a vysokou holení.

Použití:

Průmysl

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Acifort"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku