Biztonsági csizma, fekete DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5

Cikkszám: 092922
Kedvezmény
-tól  36,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
16 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű biztonsági csizma nagy viselési kényelemmel, nagyon tartós.
  • Antisztatikus kivitel.
  • 100 %-ban vízálló.
  • Acél orrész és középső talp.
  • Csúszásmentes és olajnak ellenálló talp energiaelnyelő tulajdonságokkal.
  • Nagyon ellenáll vegyszereknek, olajoknak és zsíroknak.

ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz kopás- és szakadásálló szárral. Kiváló tapadás az SRA által tanúsított külső talp következtében. A kellemesen kényelmes viseletnek köszönhetően napi használthoz alkalmas. Plusz bokavédővel.
  • Acifort® felsőrész anyag.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítással.

Praktikus és hosszú élettartamú ipari csizma, mely vegyszereknek nagyon ellenáll és magas szárú.

Felhasználás:

Ipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Acifort"

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz