Vysoké boty černé VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 36

Artiklové číslo: 092586 36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092586 36
EAN / GTIN 4044348573327
Číslo výrobce VD PRO 3800 SF XB 36

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Kotníkové boty s bezešvou konstrukcí. Jazyk proti prachu. Polstrovaný límec.
Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO řady SF s s textilní ochranou proti propíchnutí. Bez tlumení v oblasti paty SECURE VARIO®.
  • Podešev TPU Athletics ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092585.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku