Kotníkové boty černé STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3 41

Artiklové číslo: 092267 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce 768671-41
Velikost bot EU 41
Druh produktu Kotníková pracovní obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092267 41
EAN / GTIN 4030839285978
Číslo výrobce 768671-41

Popis

Provedení:

Módní bezpečnostní boty ve volnočasovém vzhledu.
  • Svrchní materiál z hydrofobního nubuku.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Svršek TPU.
  • Podrážka GUMA/TPU WELLMAXX GRIP s jádrem Infinergy® BASF.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku