Bezpečnostní obuv SENSATION XXT Mid ESD S2, velikost 37

Artiklové číslo: 769720-37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SENSATION
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 37
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 769720-37
EAN / GTIN 4030839374986
Číslo výrobce 769720-37

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný textilní materiál s džínovým vzhledem/Hydrofobizovaná nubuková kůže
  • Tkaninová podšívka Bioaktivní
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka po celé délce vložka ESD PRO šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • PU/PU podrážka WELLMAXX TRAINERS
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF
  • Včetně extra tkaniček.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku