Bezpečnostní obuv S3 VX PRO 7750 S3 NB 42

Artiklové číslo: VX PRO 7750 S3 NB 42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Aluminium
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Aluminium
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 42
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VX PRO 7750 S3 NB 42
EAN / GTIN 4044348523247
Číslo výrobce VX PRO 7750 S3 NB 42
L-číslo L00780 5079

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
  • Jazyk chránící před prachem
  • Zesílená ochrana špičky odolná proti oděru
  • Polstrovaný límec pro větší pohodlí
  • Hliníková krytka špičky
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Funkční podšívka z prodyšného textilu a mikrovlákna
  • Kožená stélka
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-SOFT ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO Multiflex®
  • Podešev TPU Active ESD

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku