• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vesta High Vis žlutá S/M

Artiklové číslo: 302910223300S/M
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302910223300S/M
EAN / GTIN 7330509834596
Číslo výrobce 302910223300S/M
L-číslo L00980 5537

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, osnovní úplet, 120g/m²

Detaily
Pásek u krku

Reflex
50 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Kapsy
Radio poutko

Popis:

  • Lehká, odolná vesta , se zipem a reflexními pásky po celém obvodu, takže budete vidět ze všech stran
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2, oděvy

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Servis & produktoví poradci

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří