UVEX multifunkční bunda UVEX žlutá/výstražná žlutá 44/46

Artiklové číslo: 1713306
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva high vis gelb / warngelb
Konfekční velikost DE 44
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1713306
EAN / GTIN 4049358409611
Číslo výrobce 1713306

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranný oděv
  • Typ výrobku Podtypy: Multifunkční ochranné oděvy
  • Typ produktu: Bunda
  • Typ výrobku Podtypy: Pracovní bunda
  • Barva (filtr): žlutá
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 44/46

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku