{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Plaline | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75 % polyester; 25 % bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | Nesušit v sušičce | |
Žehlit | nežehlit | |
Barva | oranžová / zinek | |
Konfekční velikost DE | 106 | |
Velikost FR | 48L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražná bunda |
Katalogové číslo | 091770 106 | |
EAN / GTIN | 4030913941578 | |
Číslo výrobce | 5600 GR. 106 |