Polokošile Multinorm s dlouhým rukávem M

Artiklové číslo: 343917263300M
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražná polokošile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343917263300M
EAN / GTIN 7330509536513
Číslo výrobce 343917263300M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
59 % modakryl, 39 % bavlna, 2 % antistatický materiál, piké úplet, nehořlavý, antistatický, 220 g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Detaily
Odepínání u krku na knoflíky
Výstřižený límec
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Nápletka na konci rukávu

Reflex
Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky z nehořlavého střihu

Popis:

  • Polokošile s dlouhými rukávy hi vis s nehořlavými a diagonálně přenášenými reflexními pruhy
  • Výstřižený límec a zesílené švy u krku a na ramenou
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třídy 3, což zvyšuje viditelnost při práci v náročném prostředí
  • Certifikováno jako nehořlavé, odolné proti elektrickému oblouku a antistatické podle norem EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 třídy 1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0 %

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří