Košile s dlouhým rukávem Multinorm High Vis Yellow 4XL

Artiklové číslo: 3481176133004XL
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3481176133004XL
EAN / GTIN 7330509725825
Číslo výrobce 3481176133004XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
48 % modakryl, 42 % bavlna, 5 % aramid, 3 % polyamid, 2 % antistatické vlákno, interlock, odolný proti plameni, antistatický, 250 g/m²

Detaily
Kulatý výstřih, Manžetový průkrčník
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Zapínání na konci rukávu

Reflex
Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky s nehořlavým střihem

Popis:

  • Tričko s dlouhým rukávem v barvě s vysokou viditelností a s nehořlavými vlastnostmi
  • Tričko má manžety, segmentové reflexní přenosy na těle a rukávech a jeho zabudovaný streč umožňuje plnou volnost pohybu
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří