{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Oblečení splňující více norem Blakläder | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování | |
Barva | námořnická modrá / žlutá | |
Velikost UK | 3XL | |
Velikost US | 3XL | |
Velikost ES | C62 | |
Velikost NL | C62 | |
Velikost SE | C50 | |
Konfekční velikost DE | 62 | |
Velikost FR | 56 | |
Velikost IT | C62 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091709 62 | |
EAN / GTIN | 7330509390764 | |
Číslo výrobce | 260815063389C62 |