{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | VIS-LINE | |
Pohlaví | pánské | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá / chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 106 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 1 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091704 106 | |
EAN / GTIN | 4057121497796 | |
Číslo výrobce | 2652351-235-106 |