Zimní bunda Multinorm S

Artiklové číslo: 406915143389S
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex S
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 406915143389S
EAN / GTIN 7330509552117
Číslo výrobce 406915143389S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, nehořlavý antistatický materiál, 350 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa s identifikačními údaji pro nehořlavé oblečení
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec se zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
Vnější certifikační štítky
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalšího příslušenství

Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Funkčnost
Podšívka, odpuzující olej, špínu a vodu

Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, všité s dvojitými švy

Popis:

  • Multinormová zimní bunda navržená tak, aby byla viditelná ze všech stran - i když se ohýbáte
  • Snadno přístupné kapsy pro všechny vaše potřeby v kombinaci s pohodlným střihem, odolným materiálem a zvýšenou bezpečností činí z této bundy ideální volbu pro extrémní a náročné pracovní podmínky
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS-L 2, XL-> třída 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří