Bunda Multinorm 4XL

Artiklové číslo: 4087151433894XL
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4087151433894XL
EAN / GTIN 7330509552445
Číslo výrobce 4087151433894XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Výstřih na zádech
Vysoký límec na zip
Vnější certifikační štítky

Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Náprsní kapsy s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu

Popis:

  • Multinormová bunda z odolného materiálu, navržená tak, aby byla viditelná ze všech směrů
  • Kratší přední díly pro maximální rozsah pohybu a prodloužený zadní díl pro zvýšenou ochranu
  • Oblečení má náprsní kapsy na obou stranách a je vybaveno chytrými detaily, jako je vnitřní kapsa s vnitřní kapsou na telefon a tmavší tkanina v místech, kde je nejvíce vystavena znečištění
  • Může se prát v pračce
  • Chrání před tekutými chemikáliemi
  • Certifikováno podle EN 1149-5
  • EN 13034 PB (6)
  • EN ISO 20471, XS třída 2, S -> třída 3
  • EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

Norma:

  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří