• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Plné zobrazení brýle uvex ultrasonic bezbarvá SV exc.

Artiklové číslo: 9302281
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
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9302281
EAN / GTIN 4031101282510
Číslo výrobce 9302281
L-číslo L01660 93

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Ultrasonic
  • Typ produktu: Brýle s plným zrakem
  • Označení těla: W 166 34 B CE
  • Označení předsádky čočky: 2-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)