• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Plné zobrazení brýle uvex pheos cx2 Sonic CBR65 SV ext.

Artiklové číslo: 9309064
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
Druh produktu Brýle pro komplexní ochranu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9309064
EAN / GTIN 4031101790350
Číslo výrobce 9309064
L-číslo L01660 697

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex pheos cx2 sonic
  • Typ produktu: Brýle pro celoobličejové vidění
  • Označení čočky: W 166 FT CE
  • Označení čočky: 5-1,4
  • Odstín čočky: CBR65
  • Vlastnosti odstínu čočky: redukce modrého světla/zvýšení kontrastu/rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: hnědá
  • Propustnost: 65 %
  • Materiál rámečku: Plast
  • Ostatní značení čoček: W 1 BT KN CE
  • ochrana proti UV záření: UV400
  • materiál čoček: Polykarbonát (PC)