Uvex i-3 s jantar SV V1

Artiklové číslo: 9190085
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9190085
EAN / GTIN 4031101725260
Číslo výrobce 9190085
L-číslo L01660 13

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex i-3 s
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení na obrubě: W 166 FT CE
  • Označení na čočce: 2C-1,2
  • Odstín čočky: jantarový
  • Vlastnosti odstínu čočky: Zvýšení kontrastu
  • Barva (filtr) čočky: žlutá
  • Propustnost: 88 %
  • Materiál obruby: Plast
  • Další identifikace objektivu: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)