3M™ pouzdro na ochranné brýle z mikrovlákna, 26-6780-00P

Artiklové číslo: 7000032498
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pouzdro na brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032498
EAN / GTIN 04046719306435
Číslo výrobce 7000032498
L-číslo L01110 403

Popis

Provedení:

Vhodné pro: Všechny standardní brýle výjimka: Overglasses
Celková délka 19 cm
Celková šířka: 11 cm

Popis:

Pouzdro na brýle 3M™ je vyrobeno z měkkého mikrovlákna a je vhodné jako pouzdro na všechny standardníUzavřené brýle výjimkou brýlí přes oči. Je černá a díky měkkému materiálu z mikrovlákna ji lze použít i k čištění čoček.

Charakteristika:

Sortiment vaků na přenášení a sáčků z mikrovlákna
Pro bezpečné uložení ochranných brýlí 3M™ a prodloužení of Life
Snadné uložení, když se nepoužívá, a kapsy z mikrovlákna pro čištění
Vhodné pro ochranné brýle 3M™ a ochranné brýle 3M™