Provedení:
Barva výrobku: bílá
Typ výrobku: Ochranná přilba
Barva výrobku: bílá
Popis:
Ochranná kombinéza 3M™ 4535 nabízí optimální rovnováhu mezi pohodlím a ochranou. Přední strana je vyrobena z měkkého, robustního netkaného materiálu o hmotnosti 60 g/m² s mikroporézním laminátem pro lepší ochranu proti stříkající vodě v kombinaci se zadní vložkou SMMMS pro lepší prodyšnost. Ochranná kombinéza 3M 4535 působí jako bariéra proti nebezpečným částicím a v omezené míře i proti stříkajícím kapalinám.
Charakteristika:
Tvrdý klobouk do nepříznivých podmínek, s výbornou ventilací a dobrým zorným polem
Snímač 3M™ Uvicator™ vás upozorní, když je váš pevný klobouk vystaven nadměrnému UV záření a je třeba jej vyměnit
Mírně zaoblený design, který zabraňuje zamotání do kabelů nebo větví
Větrací otvory jsou rozmístěny na velké ploše, aby se maximalizovalo proudění vzduchu pro lepší pohodlí
Pokrývku hlavy lze otočit o 180°, což umožňuje lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách Krátký kšilt umožňuje lepší výhled směrem nahoru
Krátké hledí umožňuje lepší viditelnost směrem nahoru
Možnost potisku značky a loga
Vyměnitelný kožený nebo syntetický potní pásek
K dispozici volitelně s držákem na lampu
Schváleno pro použití při -30 °C
K dispozici v 8 standardních barvách (bílá, žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, černá, zelená hi-viz)