Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Komunikace v hluku
Sluchátkový oblouk z nerezové oceli pro pohodlné a rovnoměrné rozložení tlaku
Vyměnitelné náušníky a izolační vložky (hygienická sada)
Mikrofon proti vlhkosti a vodě
Popis:
Komunikační náhlavní souprava 3M™ Peltor™ CH-5 je náhlavní souprava s nejvyšší hodnotou útlumu na trhu. Komunikační náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ CH-5 nabízí hodnotu útlumu (SNR) 37 dB a poskytuje velmi dobrou ochranu proti impulsnímu hluku. Komunikační náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ CH-5 je vybavena nově vyvinutým vodotěsným mikrofonem s ramenem s vylepšeným potlačením vnějšího hluku a je kompatibilní i se standardními adaptéry 3M™ PELTOR™. Inteligentní konstrukce umožňuje snadnou a rychlou údržbu a péči i v terénu. Oblast použití: Průmysl a vojenství s velmi vysokým rozsahem hluku.
Charakteristika:
Jedna z nejvyšších izolací – 37 dB
Voděodolný mikrofon s krytím IP68 a vylepšenou redukcí šumu.
Robustní konstrukce umožňuje snadnou údržbu i při použití
Flex kabely jsou k dispozici pro většinu dvousměrných vysílaček dostupných na trhu
Barva varování
Model s nástavcem na helmu
Poznámka:
Ideální pro použití ve vojenských, strojovnách nebo jiných prostředích s vysokým šumem, včetně pulsujícího hluku.