• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Značka požární ochrany Pojízdný hasicí přístroj 11150

Artiklové číslo: 099405 11150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník.
Vlastnost svícení Dlouhá doba dosvícení
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 150 mm
Výška 150 mm
Druh produktu Značka požární ochrany

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099405 11150
EAN / GTIN 4061466026931
Číslo výrobce AN100.02.226

Popis

Norma:

ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Protipožární značení odpovídá starému standardu technických předpisů (do března 2022) ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete štítky podle nového standardu.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku