Symbol pro nebezpečné látky Výbušná bomba 03015

Artiklové číslo: 099501 03015
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PVC-fólie
Způsob upevnění samolepící
Druh dodávky Ks
Obsah 35
Délka 15 mm
Výška 15 mm
Druh produktu Značka nebezpečná látka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099501 03015
EAN / GTIN 4061466031157
Číslo výrobce B171.15.180

Popis

Provedení:

GHS 01
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku