• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Záchranná značka Únikový žebřík 12200

Artiklové číslo: 099361 12200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý PVC plast
Vlastnost svícení Dlouhá doba dosvícení
Jas po 10 minutách 0,15
Jas po 60 minutách 0,022
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 200 mm
Výška 200 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099361 12200
EAN / GTIN 4061466104073
Číslo výrobce KI152.00.341

Popis

Norma:

ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Záchranné značení odpovídá starému standardu technických předpisů ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete tabulky podle nového standardu.