Záchranná značka Nouzová sprcha 12200

Artiklové číslo: 099368 12200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý PVC plast
Vlastnost svícení Dlouhá doba dosvícení
Jas po 10 minutách 0,15
Jas po 60 minutách 0,022
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka 200 mm
Výška 200 mm
Druh produktu Záchranná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099368 12200
EAN / GTIN 4061466103762
Číslo výrobce KI152.00.245

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tyto značky se dodávají také s menší tloušťkou ve fóliovém provedení (samolepicí, tloušťka 0,1 mm). Záchranné značení odpovídá starému standardu technických předpisů ASR A1.3 a ASR A2.3. V e-shopu najdete tabulky podle nového standardu.