Strojní tvářecí závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM VCH 6X0,75

Artiklové číslo: 139290 6X0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6×0,75
Povlak TiAlN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,75 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 5,65 mm
Závit ⌀ 6 mm
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 18 mm
Řada GARANT Master
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139290 6X0,75
EAN / GTIN 4062406383930

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
38
Ocel < 900 N/mm
P
29
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
Ocel < 1400 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

GARANT Master Form Steel:
Vysoce výkonný tvářecí závitník
nejnovější generace, vyvinutý speciálně pro použití v ocelových materiálech.
  • Optimalizovaná polygonální geometrie pro snížený krouticí moment.
  • Vícevrstvý povlak HIPIMS pro vysokou odolnost vůči opotřebení.
  • Substrát HSS-E-PM pro maximální procesní spolehlivost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).
S vnitřním přívodem chladicí kapaliny postranními drážkami. Umožňuje maximální životnost při obrábění průchozích a slepých otvorů.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné řady Zobrazit všechny
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku