Popis:
Vrták z tvrdokovu, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 11 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 11 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážky (LCF) 71 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 118 mm, užitná délka (LU) 56 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 11 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 11 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Délka spirály(LCF) 71 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 3
- Celková délka (OAL) 118 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 56 mm