• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada děrovacích pil HSS, 14 kusů

Artiklové číslo: 56061230
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061230
EAN / GTIN 4022668011248
Číslo výrobce 56061230
L-číslo L60010 7600

Popis

Popis:

  • Složení podle potřeby v robustním kufříku na nářadí

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 14
  • Obsah: Sanitární zařízení Deluxe;
  • Průměr (mm): 16, 19, 22. 29, 35, 38, 44, 51, 57, 65, 68 mm
  • Hmotnost: 2260 g