Upínač KOMET® 63 mm

Artiklové číslo: 239022 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69893
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Upnutí HSK-A 100
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69893
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 80 mm
Délka výstupku L1 51 mm
Vnější ⌀ d1 100 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239022 63
EAN / GTIN 4047109003569
Číslo výrobce A06 50160

Popis

Provedení:

  • Upínače vyvážené na Q 6,3 při 10.000 1/min.
  • S vnitřním chlazením.

Norma:

DIN 69893

Poznámka:

Další upínače s napojením ABS® na poptávku.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku