Redukce KOMET® ABS 50 32 mm

Artiklové číslo: 239040 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zmenšený ABS® ⌀ d 32 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
⌀ d1 upínače ABS® 50 mm
Délka vyložení A 50 mm
Délka výstupku L1 35 mm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239040 32
EAN / GTIN 4047109041929
Číslo výrobce A20 10330

Popis

Použití:

K redukci upínače ABS 50 na ABS ⌀ d.