{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Eco | |
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levá | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
1,5° podložka | 279819 2 | |
Šroub podložky | 279824 1 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 279835 4 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 272005 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122692 |