Porte-outils GARANT Master Eco, blocage par bride 20/16 mm

Réf.: 272005 20/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 30 mm
Longueur totale L 90 mm
Sous-plaquette 1,5° 279819 2
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Bride, vis, joint torique 279835 4
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272005 20/16
EAN / GTIN 4067263122692

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Master eco" Afficher tout