• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nožový držák DOVEIQGRIP THD 25/10 mm

Artiklové číslo: 274141 25/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DOVEIQGRIP
Velikost stopky 25 mm
Šířka zápichu w 10 mm
Způsob použití Vlevo
Vnitřní chlazení ano
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Délka vyložení 20 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce THDL 2525-10T20-IQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274141 25/10
EAN / GTIN 7291075316742
Číslo výrobce 2801988

Popis

Provedení:

Pro obrábění vnějších zápichů.

Ze stejné řady Zobrazit všechny