{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7130-2 | |
Lamač třísek | VM | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Obsah | 251036 HB7130-2 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2583 160410R/50 | |
EAN / GTIN | 4067263094524 |