PICCO RM050.4-16 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 6412116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6412116
EAN / GTIN 7291075361896
Číslo výrobce 6412116
L-číslo L24030 178

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené upínací / drážkovací nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,2 mm, celková délka (OAL) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka predního konce (a) 3.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 30 mm
  • Minimální presah (OHN) 16 mm