Rohová fréza na hliník 25/2

Artiklové číslo: 211755 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 25 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 32 mm
Celková délka Lcelk. 88 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 15 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 40 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 48 mm
Vrtací kruhové frézování ap 7,6 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 6,81 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,56 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZDHT 1505
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219878 4 (15IP)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211755 25/2
EAN / GTIN 4062406681883

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Poznámka:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    ⌀ D / počet břitů Z Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku