DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Artiklové číslo: 220326 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Úhel sklonu šroubovice: 46
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
⌀ břitů D 10 mm
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Počet břitů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 46 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D
Strategie obrábění TPC
Vnitřní chlazení ne
Vhodné upínání se závitem
Délka břitu L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Délka vyložení L1 15 mm
Celková délka L 20 mm
DUO-LOCK rozhraní DL10
Rozměr klíče OK 8 mm
Doporučený utahovací moment 20 Nm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 0,026 mm
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 220326 10
EAN / GTIN 4034221102997
Číslo výrobce DL10F1105MN1000CDA

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
aemax = 0,05×D pro obrábění TPC.