{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,2×D pour le dressage; 0,03×D pour le copiage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 16 mm | |
⌀ détalonnage min. D5 | 3,7 mm | |
⌀ détalonnage max. D6 | 3,9 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,018 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Katalogové číslo | 206333 4/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406276249 |