TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90° TiAlN

Artiklové číslo: GG8158
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
117 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Jako č. 208158.
Odjehlovač speciálně vyvinutý pro obrábění tvrdých materiálů. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.
Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.
Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ze stejné řady Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku