Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo 90° TiAlN

Codice art.: GG8158
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo dell’elica: 35

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 208158.
Sbavatore specificamente progettato per la lavorazione di metalli duri. L’innovativo rivestimento Diabolo consente di garantire durate persino maggiori e una migliore qualità delle superfici.
Tolleranza: dimensione S = ±0,2 mm.
Angolo di affilatura = ±5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Diabolo"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "GG Foratura e fresatura"
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello