TK fréza s několika děliči třísek TPC TiAlN

Artiklové číslo: GG3095
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
22 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Vlastnost úhlu sklonu šroubovice: nestejné
  • Dělení břitů: nestejné

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza koncipovaná speciálně pro použití TPC, pro univerzální obrábění.
Zesílené jádro.
Optimální mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s nejjemnějším zrnem.
Rozdělovač třísek pro jejich kontrolované lámání.
Jako č. 203095.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max = 0,07×D pro obrábění TPC.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Velkobalení obráběcích nástrojů"

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku