{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HBT020 | |
Lamač třísek | PR | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 mm/min - 200 mm/min | |
Obsah | 250786 HBT020 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG150608 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2542 150608/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093039 | |
Číslo výrobce | GG2542 150608/30 |