{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0 kN - 200 kN | |
Dělení stupnice | 10 kN | |
Mezní chyba | ±1,6 z konečné hodnoty rozsahu měření (±2,5 s vlečnou ručičkou) % | |
⌀ pístu | 100 mm | |
Ochranná třída IP | IP 43 | |
Plocha pístu | 80 cm2 | |
Měřicí technika | analogové | |
Výška snímače síly | 41 mm | |
⌀ snímače síly | 138 mm | |
Provozní teplota | -10 °C - 50 °C | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Siloměr |
Katalogové číslo | 479110 0-200 | |
EAN / GTIN | 2050001056498 |